Design | Gehäusetyp | 1L Größe PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Motherboardformfaktor | SBC |
| Audio-Chip | Realtek ALC255 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| HDMI-Version | 2.0a |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 " |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| LAN-Controller | Intel® I219-V, Intel I225-V |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation |
| Prozessor | i3-1115G4 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Lithografie | 10 nm |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.1 GHz |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 196.2 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 44.4 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 135 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 7.1 A |