Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GB-BSRE-1605 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz V1605B 2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GB-BSRE-1605 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz V1605B 2 GHz
Gigabyte GB-BSRE-1605 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz V1605B 2 GHz
Gigabyte GB-BSRE-1605 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz V1605B 2 GHz
Gigabyte GB-BSRE-1605 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz V1605B 2 GHz
Gigabyte GB-BSRE-1605 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz V1605B 2 GHz
Gigabyte GB-BSRE-1605 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz V1605B 2 GHz
Gigabyte GB-BSRE-1605 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz V1605B 2 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89471220
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-BSRE-1605
EAN/GTIN:
     4719331600419
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
gigabyte barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
135 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.1 A
Leistungen
Audio-Chip
Realtek ALC269
Warentarifnummer (HS)
84713000
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Vega 8
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2400 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Version
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 Zoll
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD Ryzen
Prozessor
V1605B
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
196.2 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
44.4 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,10*
€ 472,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.