Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Stiftehalter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Stiftehalter Blau
Rössler S.O.H.O. Stiftehalter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89429950
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1331452150
EAN/GTIN:
     4014970137150
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
4
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.