Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV SOMNILA FLEX LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV SOMNILA FLEX LED
SLV SOMNILA FLEX LED
SLV SOMNILA FLEX LED
SLV SOMNILA FLEX LED
SLV SOMNILA FLEX LED
SLV SOMNILA FLEX LED
SLV SOMNILA FLEX LED
SLV SOMNILA FLEX LED
SLV SOMNILA FLEX LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89425225
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1720 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000615
ab € 88,73*
Ähnlich
SLV
149452
ab € 84,98*
Ähnlich
SLV
1003456
ab € 96,19*
Ähnlich
SLV
1003455
ab € 95,64*
Ähnlich
SLV
1003458
ab € 96,33*
Ähnlich
SLV
1003457
ab € 95,62*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.