|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89397456 Herst.-Nr.: MC-5220SILVERMK2 EAN/GTIN: 5706751049064 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | AUX-Eingang | Ja |  | Kopfhörerausgänge | 1 | Bildschirm | Display-Typ | LCD | Energie | Energiequelle | AC |  | Netzteil Eingansgsspannung | 230 V |  | Netzteilfrequenz | 50 Hz | Radio | Unterstützte Bänder | FM | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1300 g |  | Tiefe | 110 mm |  | Höhe | 225 mm |  | Breite | 305 mm | Merkmale | Gerätetyp | Persönlicher CD-Player |  | Produktfarbe | Grau |  | Wecker | Ja |  | Uhrfunktion | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | Lieferumfang | Anzahl | 1 |  | AC-Netzadapter | Ja | Management-Funktionen | Programmierbare Titel | 20 |  | Fernbedienung enthalten | Ja | Media types | Playback Disk-Formate | CD-Audio |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |