Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66646 Kabeladapter USB 3.2 Gen 1 RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66646 Kabeladapter USB 3.2 Gen 1 RJ45 Schwarz
DeLOCK 66646 Kabeladapter USB 3.2 Gen 1 RJ45 Schwarz
DeLOCK 66646 Kabeladapter USB 3.2 Gen 1 RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89303455
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66646
EAN/GTIN:
     4043619666461
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
Realtek RTL8156
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.2 Gen 1
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.16 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.