Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica FH 694 620 E Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl 645 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschirmhaube 90cm,eds FH 694 620 E
Flachschirmhaube 90cm,eds FH 694 620 E
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89301267
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     FH 694 620 E
EAN/GTIN:
     5906006905460
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube
dunstabzug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
950 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
9700 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
46 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
220 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
899 mm
Tiefe
303 mm
Höhe (max)
260 mm
Gewicht
8500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
645 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
F
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
64 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
46 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
57 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
64 dB
Design
Typ
Eingebaut
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Display-Typ
LED
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
4 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 90cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.