| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89300906 Herst.-Nr.: CR-205BLUE EAN/GTIN: 8711902065449 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Höhe | 90 mm | | Tiefe | 60 mm | Bildschirm | Display-Typ | LED | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Rot | Energie | Energiequelle | AC | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 170 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 100 mm | | Paketgewicht | 390 g | Merkmale | Typ | Digitaler Wecker | | Kinder-Design | Ja | | Form | Rechteck | | Produktfarbe | Blau | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Zeitformat | 24 h | | Integriertes Radio | Ja | | Unterstützte Bänder | FM | | FM-Radio | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Junge | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Akustische Signale | Ja | | Akustischer Alarm Typ | Radio/Summer | | Snooze Funktion | Ja | | Sleep-Timer | Ja | | Backup-Stromversorgung | Ja | | Alarm | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |