Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100091246 Fußstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100091246 Fußstütze Schwarz
3M 7100091246 Fußstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89290655
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100091246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
330 mm
Höhe (min)
102 mm
Höhe (max)
127 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fuß-stütze 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.