Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo UMX6 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo UMX6 Silber
Jonsbo UMX6 Silber
Jonsbo UMX6 Silber
Jonsbo UMX6 Silber
Jonsbo UMX6 Silber
Jonsbo UMX6 Silber
Jonsbo UMX6 Silber
Jonsbo UMX6 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89279990
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     UMX6 AL SILVER
EAN/GTIN:
     6970620551104
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Max CPU Kühler-Höhe
169 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
501 mm
Gewicht
11700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.