Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Tefal Easy Fry FW5018 Oven & Grill FW5018
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89228475
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FW501815
EAN/GTIN:
     3045380019645
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse tefal
Easy Fry Oven & Grill: ALLES IN EINEM!
Von extra knusprigen Speisen bis hin zu köstlichem Grillgut, der Tefal Easy Fry Oven & Grill kann alles — und das ganz ohne Öl! Dieses praktische All-in-One-Gerät bietet neun Funktionen vom Heißluftfrittieren, über Rösten, Grillen und Backen bis hin zum Braten, Dörren, Toasten, Rotissieren und Aufwärmen. Die 8 voreingestellten automatischen Programme (Pommes, Hähnchen, Fleisch, Fisch, Pizza, Kuchen, Dörren, Grillen) machen das Kochen zu einem Kinderspiel, während die Grillplatte aus Druckguss und die verschiedenen Einsätze dafür sorgen, dass Sie bis zu drei Speisen auf einmal zubereiten können — für gesunde, aber köstliche Ergebnisse, die die gesamte Familie lieben wird. Die vielseitigen Zubehörteile und das große Fassungsvermögen sind perfekt für eine große Vielfalt an köstlichen Rezeptideen, während die präzise Temperatursteuerung hervorragende Kochergebnisse sicherstellt. Abgerundet wird das Ganze durch einen praktischen Timer und spülmaschinenfesten Teilen zum einfachen Reinigen, wodurch Sie weniger Zeit in der Küche verbringen und damit mehr Zeit für sich und Ihre Lieben haben!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
8000 g
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
10050 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
11 l
Friteusenkapazität
1.7 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Grillen
Ja
Röstfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
45 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Dehydrierende Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Leistung
2000 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse, fritteuse 2000w
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.