Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook C722-K56B ARM Cortex MT8183 29,5 cm (11.6") HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 32 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook C722-K56B ARM Cortex MT8183 29,5 cm (11.6") HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 32 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C722-K56B ARM Cortex MT8183 29,5 cm (11.6") HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 32 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C722-K56B ARM Cortex MT8183 29,5 cm (11.6") HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 32 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C722-K56B ARM Cortex MT8183 29,5 cm (11.6") HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 32 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C722-K56B ARM Cortex MT8183 29,5 cm (11.6") HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 32 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89227354
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.A6UEG.001
EAN/GTIN:
     4710886480037
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Das ultramobile Chromebook Spin 311 Convertible unterstützt Sie optimal im Unterricht und bei Projekten im Alltag. Dank eines verbesserten Tipperlebnisses, einer verlängerten Akkulebensdauer und neuester Konnektivitätsfunktionen ist dieses Chromebook in allen Lebenslagen rund um die Uhr ein treuer Begleiter.

Leistungsstarke Mobilität
Dieses Convertible-Chromebook ist mit nur 1,05 kg nicht nur extrem leicht, es ist auch kleiner als ein Blatt Papier im A4-Format – so können Sie es überall mitnehmen. Zusammen mit seinem Octa-Core-Prozessor bietet dieses Chromebook genug Rechenleistung, damit Sie überall den ganzen Tag lang damit arbeiten können.

Tippen mit höchstem Komfort
Dank gewölbter Tastenkappen ist das Tippen kinderleicht. Zusammen mit einem Tastenabstand von nur 1,6 mm1 werden Sie begeistert sein, dass Sie nicht nur schneller arbeiten, sondern sich dabei auch seltener vertippen.

Leistung für den ganzen Tag
Profitieren Sie von Leistung, mit der Sie den ganzen Tag arbeiten können. Mit dem Akku in diesem Chromebook können Benutzer bis zu 15 Stunden lang arbeiten.

Praktische Convertible-Funktion
Nutzen Sie das 29,5 cm (11,6") große Display dieses Chromebooks optimal aus. Dank der 360°-Convertible-Modi können Sie kinderleicht Präsentationen halten oder für eine bessere Zusammenarbeit Ihren Bildschirm bequem teilen.

Flexible Konnektivität
Bleiben Sie stets optimal synchronisiert und verbunden. Dank eines USB-C-Anschlusses mit vollem Funktionsumfang und 802.11ac Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 können Sie mehrere Geräte gleichzeitig verbinden und dabei auch die integrierte 720p-HDR-Webcam für kristallklare Videoanrufe in Google Hangouts nutzen.

Gigabit Wi-Fi
Gigabit Wi-Fi 2x2 802.11ac 160 MHz (1.733 MBit/s) ist bis zu 12 Mal2 schneller als 802.11n.

MU-MIMO
MU-MIMO ist ein Standard, der schnellere WLAN-Geschwindigkeiten bietet und auf mehreren Geräten gleichzeitig angewendet werden kann.

Ein intelligenteres Betriebssystem
Nutzen Sie alle Vorteile von ChromeOS: schnellere Startzeiten, eine einfache Benutzeroberfläche, integrierter Malware-Schutz, Zugriff auf Millionen von Android™-Apps bei Google Play™ und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G72 MP3
Hersteller der eingebauten GPU
ARM
On-Board-Grafikadapterfamilie
ARM Mali
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
eMMC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriekapazität
3220 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1170 g
Breite
296 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
21.1 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor
MT8183
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,36*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,62*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,69*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,14*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,29*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,88*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,99*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,71*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,06*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.