Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftnotizspender
>
Haftnotiz
>
Artikel
3M Post-it 102 x 152mm (6 x 100) selbstklebendes Etikett Gelb
Menge:
Block
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-8920109
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
70208
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
6 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizwürfel
,
Haftzettel
,
Klebezettel
,
post it haftnotizwürfel
,
haftnotiz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 6,28*
€ 7,47
pro Block
ab 2 Block
€ 5,69*
€ 6,77
pro Block
ab 5 Block
€ 4,77*
€ 5,68
pro Block
ab 6 Block
€ 4,44*
€ 5,28
pro Block
ab 10 Block
€ 4,21*
€ 5,01
pro Block
ab 18 Block
€ 4,04*
€ 4,81
pro Block
ab 20 Block
€ 3,94*
€ 4,69
pro Block
ab 50 Block
€ 3,81*
€ 4,53
pro Block
ab 5000 Block
€ 2,89*
€ 3,44
pro Block
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Post-it® Abdeck- und Beschriftungsband 652R, 8,4 mm x 17,7 m, weiß, 1 Rolle
3M
7100221401
€ 4,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.