Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl 215963 Abfallbeutel 60 l Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Swirl 215963 Abfallbeutel 60 l Schwarz 10 Stück(e)
Swirl 215963 Abfallbeutel 60 l Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89170417
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     215963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Schnell ist der Müllbeutel um den Eimerrand zugezogen und geschlossen, verhindert somit das Hineinrutschen und gleichzeitig das Verschmutzen des Mülleimers. So einfach und wirklich praktisch! Gibt’s natürlich in verschiedenen Größen. Swirl® Müllbeutel bestehen zu 80% aus recyceltem Plastik, wovon mindestens die Hälfte Ressourcen nach Gebrauch sind. Wir arbeiten intensiv daran, den Recyclinganteil in unseren Beuteln weiter zu erhöhen und leisten damit einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
680 mm
Breite
730 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.