Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 94A151135 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic 94A151135 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Datalogic 94A151135 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8899469
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94A151135
EAN/GTIN:
     3609740042119
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Handy Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sonstige Funktionen
Stecker
4 x dock
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
PDA
Energiequelle
AC
Basisgerät Typ
PDA
Kompatibilität
Datalogic Falcon X3
Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, Tischladegerät, Tischladestation, barcodescanner cradle datalogic, barcodescanner cradle, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,16*
€ 510,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,67*
€ 470,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,87*
€ 449,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94ACC1150
ab € 31,05*
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.