Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.1010 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.1010 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 60.1010 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8894640
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1010
EAN/GTIN:
     4009816019868
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Analoge Anzeige, - große und gut ablesbare Ziffern, - extra lauter Weckalarm mit mechanischem Glockenton, - Snooze-Funktion, leises Sweep-Quarzuhrwerk, - Hintergrundbeleuchtung, - fluoreszierende Zeiger (Batterien 2 x 1,5 V AA nicht inklusive).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 80 x 105 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zeitformat
12 h
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.