Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce P1930000000011EU Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actiforce P1930000000011EU Schwarz
Actiforce P1930000000011EU Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88930969
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     AA140MB
EAN/GTIN:
     4260238821020
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Rahmenmaterial
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Büro
Rahmenfarbe
Schwarz
Oberflächenfarbe des Tischs
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
1700 mm
Höhe
1160 mm
Gewicht
25000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
1110 x 260 x 156 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,38*
€ 501,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,24*
€ 476,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,84*
€ 412,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.