Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissVoice S24 6,1 cm (2.4") Schwarz Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissVoice S24 6,1 cm (2.4") Schwarz Seniorentelefon
SwissVoice S24 6,1 cm (2.4") Schwarz Seniorentelefon
SwissVoice S24 6,1 cm (2.4") Schwarz Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88926827
Hersteller:
     Swissvoice
Herst.-Nr.:
     ATL1419351
EAN/GTIN:
     3700601419351
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Weitere Informationen:
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
104 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Seniorentelefon
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Französisch, Italienisch
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Audio
Anzahl Polyphonringe
5
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Anzahl Notrufnummern
5
LED-Anzeigen
Ladend, Status
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
168 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.15 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.96 W/kg
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, swissvoice handy, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swissvoice
ATL1419375
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.