| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88796351 Herst.-Nr.: 5711074544004 EAN/GTIN: 5711074544004 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Anthrazit | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normal professional dry-cleaning (hydrocarbons) | | Waschanleitung | Milde Wäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 165 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Funktions Shirt, Funktionsshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, polo funktionsshirt, herren hemd, herrenhemd kurzarm |
| | |
| |