|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88794820 Herst.-Nr.: 5707209612595 EAN/GTIN: 5707209612595 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter |  | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Größe (S/M/L) | XL |  | Außentasche | Ja |  | Innentasche | Ja |  | Reißverschlusstaschen | Ja | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Isoli fabric.Shrinkage max. 5%. |  | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen |  | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |  | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln |  | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Material | Material | Baumwolle |  | Maximale Schrumpfung | 5 % |  | Stoffgewicht | 350 g/m² |  | Baumwollanteil | 100 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Unisex-Sweatshirt, herren pullover |
|  |  |
| |