Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 1 - 750 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 1 - 750 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B PRO 1 - 750 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B PRO 1 - 750 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B PRO 1 - 750 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B PRO 1 - 750 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88790717
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80347520
EAN/GTIN:
     4210201351764
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Produktfarbe
Weiß
Timer-Dauer
2 min, 30 sec
3D-Effekt
Ja
Handgrifffarbe
Weiß
Bürstenform
Rund
Anzeige zum Bürsten wechseln
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
313 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
323.25 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
472.15 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Ladestation
Ja
Akku
Ja
Sonstige Funktionen
Lebensdauer der Produktbatterie
10 Days
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.