| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88787917 Herst.-Nr.: 5711074190225 EAN/GTIN: 5711074190225 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kapuzenpullover/-jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | L | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Kohlenstofffasern, Baumwolle, Modacryl | | Stoffgewicht | 290 g/m² | | Baumwollanteil | 39 % | | Modacryl-Anteil | 60 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren-pullover blau l, herren pullover, herrenpullover blau |
| | |
| |