Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50352-833-09 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50352-833-09 Schwarz
MASCOT 50352-833-09 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88782455
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209611871
EAN/GTIN:
     5707209611871
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Polo
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
L
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Single jersey fabric.Shrinkage max. 5%.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Baumwolle
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
275 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.