| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88772844 Herst.-Nr.: 5707209968241 EAN/GTIN: 5707209968241 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | S | | Ursprungsland | Bangladesh | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 240 g | Material | Material | Baumwolle | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 195 g/m² | | Baumwollanteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Langarmshirts, Damen-Longsleeves, Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, herren-hemd mittelblau gr s, herren hemd, herren-hemd mittelblau |
| | |
| |