| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88759101 Herst.-Nr.: 5711074179169 EAN/GTIN: 5711074179169 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Schwarz | | Außentasche | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Leichtgewicht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Ursprungsland | Laos | | Dreifache Naht | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 580 g | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 270 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |