| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88756172 Herst.-Nr.: 5711074476947 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | 4XL | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Leichtgewicht | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Isoli fabric.Shrinkage max. 5%. | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stretch | Ja | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 310 g/m² | | Baumwollanteil | 60 % | | Polyester-Anteil | 40 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover orange, herren pullover, herrenhemd xxxxl |
| | |
| |