| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88750503 Herst.-Nr.: 5711074468249 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Kapuzenpullover/-jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Frau | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | 3XL | | Taschen für persönliche Utensilien | 2 Taschen | | Innentasche | Ja | | Anzahl Innentaschen | 2 | | Doppelnaht | Ja | | Winddicht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Leichtgewicht | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Isoli fabric.Shrinkage max. 5%. Industrial care category C2. | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stretch | Ja | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 340 g/m² | | Baumwollanteil | 60 % | | Polyester-Anteil | 40 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken |
| | |
| |