| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88750452 Herst.-Nr.: 5711074566099 EAN/GTIN: 5711074566099 |
| |
|
| | |
| Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Strapazierfähige und durchstichfeste Knietaschen aus CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® sind elastisch und mit Ventilation. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Reflexeffekte. Wir empfehlen den 00718-100, 50451-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |