Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ken Hom Excellence Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ken Hom Excellence Wok-/Bratpfanne Rund
Ken Hom Excellence Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88727824
Hersteller:
     Ken Hom
Herst.-Nr.:
     KH427001
EAN/GTIN:
     5011268846113
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Material
Karbonstahl
Bodendicke
1.5 mm
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Phenol
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.