Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 5400 Acryl 3D Double Liner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 5400 Acryl 3D Double Liner
Edding 5400 Acryl 3D Double Liner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88727641
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     5400-255
EAN/GTIN:
     4057305028754
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Die neueste Erfindung von edding macht dort weiter, wo Acrylmarker sonst aufhören. Sie drücken einfach auf das tubenförmige Gehäuse mit den zwei unterschiedlich großen Spitzen und erleben das Malen mit Acryl auf ganz einzigartige Weise. Durch die zwei unterschiedlich großen Düsen lässt sich die Paste in jeder gewünschten Menge auftragen und verwenden. Allein aufgetragen, verleiht sie Ihrem Kunstwerk Plastizität. Es ist auch möglich, die Farbe mit einem Pinsel aufzutragen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt! Der 3D Acryl Double Liner enthält hochpigmentierte, permanente und mischbare Acrylfarbe in Künstlerqualität. Die Farbpalette umfasst 26 Farben. Ihre Leuchtkraft und die Farbeffekte werden Sie begeistern! Sie sind in verschiedenen Deckungsgraden erhältlich (deckend, halb-deckend und transparent), die eine Vielzahl von Maltechniken ermöglichen. Die Farben sind außerdem auf die Farbpalette der edding 5200 Permanentsprays abgestimmt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Beige
Produktfarbe
Beige, Weiß
Punkttyp
Fein / Extradick
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Geruchsarm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5000255
€ 4,13*
Ähnlich
edding
4-5100255
€ 2,61*
Ähnlich
edding
4-5300255
€ 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.