|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88727638 Herst.-Nr.: 5400-917 EAN/GTIN: 4057305028723 |
| |
|
|  |  |
 | Die neueste Erfindung von edding macht dort weiter, wo Acrylmarker sonst aufhören. Sie drücken einfach auf das tubenförmige Gehäuse mit den zwei unterschiedlich großen Spitzen und erleben das Malen mit Acryl auf ganz einzigartige Weise. Durch die zwei unterschiedlich großen Düsen lässt sich die Paste in jeder gewünschten Menge auftragen und verwenden. Allein aufgetragen, verleiht sie Ihrem Kunstwerk Plastizität. Es ist auch möglich, die Farbe mit einem Pinsel aufzutragen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt! Der 3D Acryl Double Liner enthält hochpigmentierte, permanente und mischbare Acrylfarbe in Künstlerqualität. Die Farbpalette umfasst 26 Farben. Ihre Leuchtkraft und die Farbeffekte werden Sie begeistern! Sie sind in verschiedenen Deckungsgraden erhältlich (deckend, halb-deckend und transparent), die eine Vielzahl von Maltechniken ermöglichen. Die Farben sind außerdem auf die Farbpalette der edding 5200 Permanentsprays abgestimmt. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Grün |  | Produktfarbe | Grün, Weiß |  | Punkttyp | Fein / Extradick |  | Strichbreite (min) | 2 mm |  | Strichbreite (max) | 10 mm |  | Wasserfest | Ja |  | Lichtbeständig | Ja |  | Verschleißfest | Ja |  | Hitzebeständig | Ja |  | Geeignet für Materialien | Kanvas, Holz |  | Ursprungsland | Deutschland |  | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis |  | Geruchsarm | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |