Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Braun 67160 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 67160 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Braun 67160 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88674178
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     67160
EAN/GTIN:
     4007218671608
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
49 mm
Bildschirm
Farbdisplay
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
24 h
Automatische Zeiteinstellung
Ja
FM-Radio
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Projektionsfunktion
Zeit
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker braun, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.