| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88660688 Herst.-Nr.: 77-81283 EAN/GTIN: 840104239698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Alpha Flex ist ein ultrastarker Displayschutz, der die sensible Berührungsempfindlichkeit und Transparenz Ihres Displays erhält. Alpha Flex ist robust und flexibel und passt sich mühelos genau den Konturen Ihres Displays an. Die Kristallbeschichtung ist kratzfest und bruchsicher, sodass Ihr Display in Hosen- und Handtaschen geschützt ist. Zudem lassen sich die Tasten und Funktionen Ihres Gerätes genauso wie bisher bedienen – Sie können also mit dem Alpha Flex Displayschutz wie gewohnt tippen, schreiben und wischen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 11.18 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy S21+ 5G | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Splitterfrei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, otterbox displayfolie, samsung smartphone displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |