Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag Das clevere Laubsäge-Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag Das clevere Laubsäge-Buch
TOPP Verlag Das clevere Laubsäge-Buch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88659826
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-5156-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Motive in beliebiger Größe gekonnt gestalten Deko, Spielzeug und Geschenkideen aus Holz Holz vermittelt eine natürliche Behaglichkeit und Wohnlichkeit. Und genau das trifft auch auf kleinere und größere Accessoires aus Holz zu. Ob fürs Haus oder die Wohnung, den Garten oder das Kinderzimmer – hier finden Sie mit Sicherheit zahlreiche Modelle, die Sie begeistern. Auch liebevolle Dekorationen für Frühling und Ostern, für den Herbst sowie die Winter- und Weihnachtszeit dürfen natürlich nicht fehlen. Alle Modelle des Buches können Ihren Bedürfnissen angepasst werden: Die Vorlagen lassen sich mit Hilfe des Vorlagen-Druckstudios, das auf CD-ROM beiliegt, in beliebiger Größe ausdrucken. Der ausführliche Anleitungsteil enthält eine kleine Materialkunde und Einführungen in die wichtigsten Werkzeuge und Techniken. Zahlreiche Tipps sowie nützliche Hinweise runden das Buch ab. Buch inklusive: - Wissenswertes und Tipps (Holzarten, Vorlagen übertragen, Aussägen, Motive bemalen, Modelle zusammenfügen, Gartenstecker, Lichterbögen, Figuren mit Gabeln) - Über 80 Modelle und Anleitungen: Wohnraumdekorationen (darunter Kerzenständer, Dekobaum für Schmuck, Spiegel, Wandornamente, Schmetterlinge, Blumenkasten, Tischdekorationen, Garderobe, Wanduhr, Frühstücksbrettchen, Memotafel) Dekorationen für Garten, Balkon & Terrasse (darunter Briefkasten, Türkranz, Türschild, Holzfiguren, Blumenkasten, Fensterdeko, Gartenstecker mit Windlichtern, Vogelhäuschen,) Spielsachen für Kinder (darunter Puppenwagen, Dinosaurus, Messlatte, Ziehtier, Tier-Puzzles, Fee, Fussball-Fan, Türschild, Lichtschäfchen) Kleine Geschenkideen (darunter Türschilde, Gesteck, Schäffchen, Schutzengelchen, Fensterdeko, Kartengrüße, Teelichterständer, Geschenkanhänger) Frühling & Ostern (darunter Fensterdeko, Hase, Kerzenkranz, Tischdeko, Girlande, Türschilder, Holzfiguren, Schäffchen, Tischgesteck) Herbstliche Dekoideen aus Holz ( Lichterständer, Tischdeko, Herbstmobile, Hexe, Kürbis, Türschild, Holzständer, Dekopilze, Geister, Eulen, Rabe, Eichhörnchen, Futterhäuschen) Winter & Weihnachten (darunter Fensterdeko, Ständer für Teelichter, Tannen, Engel, Adventsstern, Weihnachtsmann, Elchgeweih, Schlitten, Krippe, Renntier, Eisbär) - Anleitungen von einfach bis schwer - Motivvorlagen auf CD-ROM (für PC geeignet)
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
132 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2009-10-07
Veröffentlichungsjahr
2009
International Standard Book Number (ISBN)
9783772451560
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.