| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88649844 Herst.-Nr.: 55634 EAN/GTIN: 4040849556340 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V | | Max. Leistung | 30 W | | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 30 W | | Anschluss 2 Ausgangsleistung | 30 W | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 24 mm | | Tiefe | 43.5 mm | | Gewicht | 14 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 30 W | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |