Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Mood Light Quarzwecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Mood Light Quarzwecker Weiß
TFA-Dostmann Mood Light Quarzwecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88518324
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2023.02
EAN/GTIN:
     4009816032713
Suchbegriffe:
Lichtwecker
Wake-up Light
Funkwecker
Reisewecker
Der MOODLIGHT Wecker ist ein Multi-Talent mit vielen nützlichen Funktionen.

Beginnen Sie Ihren Morgen mit entspanntem Aufwachen. Das schrittweise heller werdende Licht und angenehme Naturgeräusche wie Wald- oder Meeresrauschen holen Sie sanft aus dem Schlaf. Dank Sleep-Timer können Sie am Abend auch mit den gleichen Hintergrundgeräuschen wieder einschlafen. Der integrierte Kurzschlaf-Timer weckt Sie auch nach einem Power-Nap am Nachmittag rechtzeitig wieder auf. Das Display lässt sich in vier Helligkeitsstufen regulieren oder ganz ausschalten.

Mit dem Stimmungslicht schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre im Wohn- oder Schlafzimmer. Sie können sieben unterschiedliche Farben auswählen oder einen ständigen Farbwechsel einstellen. Die Lampe ist dimmbar und eignet sich auch gut als Nachtlicht. Zusätzlich sehen Sie jeden Tag das aktuelle Datum und den ausgeschriebenen Wochentag (in 4 Sprachen wählbar).

Ein besonderes Highlight ist die eingebaute Ladefunktion für Geräte mit USB-Anschluss, mit der Sie über Nacht Ihr Smartphone aufladen können.

- Stimmungslicht mit Farbwechsel oder direkter Farbwahl in 4 Helligkeitsstufen (4-fach dimmbar oder aus)
- Sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht und/oder Naturgeräuschen
- Einschlaf-Timer mit Naturgeräuschen und einstellbarer Lautstärke
- Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer
- Timer für Kurzschlaf-Funktion
- Datum und ausgeschriebener Wochentag (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch)
- Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen (4-fach dimmbar oder aus)
- Ladefunktion für Mobilgeräte via USB Port (1 A)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Höhe
138 mm
Tiefe
139 mm
Gewicht
337 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
Wochentags-Anzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Wecktöne
Ja
Wecklicht
Ja
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Laden per USB
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.