Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Digitaler Funk-Wecker mit verschiedenen Wecktönen MELODY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Digitaler Funk-Wecker mit verschiedenen Wecktönen MELODY
TFA-Dostmann Digitaler Funk-Wecker mit verschiedenen Wecktönen MELODY
TFA-Dostmann Digitaler Funk-Wecker mit verschiedenen Wecktönen MELODY
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88440335
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2540.53
EAN/GTIN:
     4009816029911
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Mit dem Funk-Wecker von TFA starten Sie gut gelaunt in den Tag.
Bei der Einstellung von drei verschiedenen Weckzeiten können Sie aus einer bunten Mischung von insgesamt 25 Melodien, Alarmen und Tierlauten wählen. So entscheiden Sie selbst, wann und wie Sie den Tag beginnen wollen. Darüber hinaus informiert Sie der Wecker über den Wochentag und das Datum.

Eine Anzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit hilft Ihnen bei der Regulierung des Raumklimas in ihrem Schlafzimmer. Für einen erholsamen Schlaf sollte die Temperatur nicht über 18°C, aber auch nicht unter 16°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen befindet sich zwischen 40 und 60% im optimalen Bereich.

Sie können den Wecker so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit von ganz alleine angeht. Das Display leuchtet schwach. Hell genug um die Uhrzeit zu erkennen, aber nicht zu hell, dass es stört. Durch energiesparende LED-Technik hält die Batterie trotzdem lange.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Technische Details
USB-Ladespannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Höhe
78 mm
Tiefe
36 mm
Gewicht
198 g
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Beige, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
-20 - 70 °C
Anzahl der Weckzeiten
3
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.