Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO 3 Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO 3 Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau, Holz
TechniSat DIGITRADIO 3 Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau, Holz
TechniSat DIGITRADIO 3 Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau, Holz
TechniSat DIGITRADIO 3 Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau, Holz
TechniSat DIGITRADIO 3 Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau, Holz
TechniSat DIGITRADIO 3 Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87988511
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0003/3913
EAN/GTIN:
     4019588339132
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Küchen-Radio
Küchenradio
Beschreibung Das DIGITRADIO 3 ist ein DAB+ Digitalradio der Spitzenklasse „Made in Germany“. Im eleganten Design mit hochwertiger Aluminiumfront punktet das DIGITRADIO 3 zudem mit zahlreichen Komfortfunktionen. Sie genießen die bundesweite und regionale Radioprogrammvielfalt über UKW und – in digitaler Qualität – über DAB+. Die intuitive Drehregler-Steuerung sowie die mitgelieferte Fernbedienung und das komfortable OLED-Display ermöglichen Ihnen den mühelosen Zugriff auf alle Funktionen. Über Bluetooth empfängt das DIGITRADIO 3 kabellos digitale Audiostreams von Mobilgeräten. So können Sie Musik oder Hörspiele vom Smartphone spielend leicht auf Ihrem Radio wiedergeben. Per USB lässt sich zudem Musik von externen USB-Datenträgern abspielen. Auch Musikliebhaber mit großer CD-Sammlung kommen dank des integrierten CD-Players voll auf ihre Kosten. Hier verfügt das DIGITRADIO 3 über eine Resume-Funktion: Die CD spielt also genau dort weiter, wo sie zuletzt gestoppt wurde. Damit bietet das DIGITRADIO 3 ein erstklassiges Gesamtpaket – perfekten Sound inklusive. Denn das Digitalradio verfügt über zwei 10-Watt-Lautsprecher vom Soundspezialisten ELAC, die durch eine optimierte Anordnung für einen perfekten Stereoeindruck sorgen – unabhängig davon, wo Sie sich gerade im Raum befinden. Das DIGITRADIO 3 liefert einen ausgewogenen Sound, der nach persönlicher Klangpräferenz über den Equalizer angepasst werden kann. Stereo-Sound verstärkt durch ELAC Freuen Sie sich auf Radio- und Musikvergnügen in exzellenter Klangqualität. Die beiden Stereo-Lautsprecher wurden vom deutschen Soundspezialisten ELAC entwickelt. Die optimierte Anordnung der beiden Lautsprecher sorgt für einen perfekten Stereoeindruck. Das ist ausgewogener Sound mit klaren Mitten und Höhen wie auch sanftem Bas, der, je nach persönlicher Klangpräferenz, über den Equalizer angepasst werden kann. DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität. DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender. Hören Sie Ihre CD-Sammlung rauf und runter. Auf dem integrierten CD-Player können Sie sich Ihre komplette CD-Sammlung anhören. Der CD-Player unterstützt klassische Audio-CDs sowie die Formate CD-R und CD-RW. Darüber hinaus können Sie auch MP3-CDs abspielen. Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone. Über Bluetooth-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät. Ganz klassisch Radio hören. Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender. Individuelle Klangeinstellungen. Steuern und regeln Sie Höhen und Bässe manuell, um eine individuelle und optimale Abmischung des Klangbildes zu erreichen. USB-Charging Sie können Geräte, wie z. B. Smartphones oder Musikplayer, die via USB aufgeladen werden, an den USB-Anschluss dieses Geräts aufladen. Ideal für große Musiksammlungen auf Festplatten. Sie haben unzählige MP3-Songs auf USB-Datenträgern (Festplatten oder Sticks) gespeichert? Dann schließen Sie den Datenträger über die USB-Schnittstelle an, um die Musik direkt auf dem Gerät abzuspielen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Audio
RMS-Leistung
20 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Playback-Disk Typ
CD
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
80
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PLL
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
3570 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
4590 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Holz
Lautstärkeregler
Drehregler
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Französisch
Antennentyp
Extern
Ursprungsland
Deutschland
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.