Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aiwa PCD-810BK Tragbarer CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aiwa PCD-810BK Tragbarer CD-Player Schwarz
Aiwa PCD-810BK Tragbarer CD-Player Schwarz
Aiwa PCD-810BK Tragbarer CD-Player Schwarz
Aiwa PCD-810BK Tragbarer CD-Player Schwarz
Aiwa PCD-810BK Tragbarer CD-Player Schwarz
Aiwa PCD-810BK Tragbarer CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87943849
Hersteller:
     AIWA
Herst.-Nr.:
     PCD810BK
EAN/GTIN:
     8435256896893
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
mobile cd-player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
Stoßsicherer Speicher
120 s
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
CD-Kapazität
1 Disks
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.