|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-87935538 Herst.-Nr.: C2781983 EAN/GTIN: 3168430325289 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 280 mm |  | Breite | 280 mm |  | Tiefe | 470 mm |  | Höhe | 103 mm |  | Gewicht | 1100 g | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Wok-/Bratpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Titan |  | Wärmeindikator | Ja |  | Temperatur (max) | 175 °C |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Material | Aluminium |  | Anzahl der Pfannen | 1 Stück(e) |  | Heizindikator | Thermo-Punkt |  | Feuerfest | Ja |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |  | Griffanzahl | 1 |  | Einfach zu säubern | Ja |  | Genieteter Griff | Ja |  | Thermosignal-Technologie | Ja |  | Ursprungsland | Frankreich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 280 mm |  | Verpackungstiefe | 470 mm |  | Verpackungshöhe | 103 mm |  | Paketgewicht | 1230 g | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Eisengusswok, Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, Antihaft-Wok, Wok (Antihaft), Wok antihaft, Wok-Pfanne (Antihaft), Wokpfanne (Antihaft), alu-pfanne 28 cm, wok |
|  |  |
| |