Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Generous Cook C27806 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Generous Cook C27806 Allzweckpfanne Rund
Tefal Generous Cook C27806 Allzweckpfanne Rund
Tefal Generous Cook C27806 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87935536
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C2780683
EAN/GTIN:
     3168430325302
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Brat-Pfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
289 mm
Tiefe
474 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
474 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
1130 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,65*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.