Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 6984-2022 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Violett 80 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 6984-2022 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Violett 80 Stück(e)
Avery 6984-2022 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Violett 80 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87933267
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6984-2022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
alle prüfplaketten vinyl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
80 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Form
Rund
Klebetyp
Dauerhaft
Aufkleberfarbe
Weiß auf lila
Material
Vinyl
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,11613* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.