Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NSGAFÖU 1.8/3 kV Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Gummi Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87929010
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
7 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
60 kg/km
Testspannung
6000 V
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.