Design | Gehäusetyp | UCFF |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Produkttyp | Mini-PC Barebone |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
 | ARK ID | 205073 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Prozessor Besonderheiten | Intel HD-Audio-Technik | Ja |
 | Intel® Rapid-Storage-Technik | Ja |
 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Leerlauf Zustände | Ja |
 | Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
 | Stromversorgung | 40 W |
 | Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
Leistungen | Motherboardformfaktor | UCFF |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Verbraucher-Rx-Infrarotsensor | Ja |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Grafikkarte-Familie | Intel |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
 | Speicherbandbreite (max.) | 51.2 GB/s |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
 | Menge interner USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
 | Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 1 |
 | HDMI-Version | 2.0a |
 | Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
 | DisplayPorts-Version | 1.4 |
 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
 | Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 2 |
 | SATA III Anschlüsse | 2 |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,M.2 " |
 | Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, Serial ATA III |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
 | LAN-Controller | Intel I225-V |
 | Bluetooth | Ja |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation |
 | Prozessor | i7-1165G7 |
 | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
 | Prozessor-Threads | 8 |
 | Prozessor Lithografie | 10 nm |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.7 GHz |
 | Prozessor-Cache | 12 MB |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm |
 | Tiefe | 112 mm |
 | Höhe | 51 mm |