Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Extensa 15 EX215-52-38Q7 Intel® Core™ i3 i3-1005G1 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Extensa 15 EX215-52-38Q7 Intel® Core™ i3 i3-1005G1 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Acer Extensa 15 EX215-52-38Q7 Intel® Core™ i3 i3-1005G1 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Acer Extensa 15 EX215-52-38Q7 Intel® Core™ i3 i3-1005G1 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Acer Extensa 15 EX215-52-38Q7 Intel® Core™ i3 i3-1005G1 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Acer Extensa 15 EX215-52-38Q7 Intel® Core™ i3 i3-1005G1 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87628660
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.EG8EG.00Q
EAN/GTIN:
     4710886302919
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Reaktionsschnelle Leistung
Erledigen Sie dank der starken Prozessorenkombination und dem schnelleren Dateizugriff mit einem leistungsfähigeren und energiesparenderen DDR4-Speicher Ihre Aufgaben schnell und effizient und führen Sie mühelos mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig durch.

Duale Speicheroptionen
Erleben Sie eine erstaunlich schnelle Leistung mit zwei Steckplätzen für bis zu 512 GB PCIe NVMe SSDs1. Alles geht schneller, vom Hochfahren bis hin zur täglichen Erledigung von Aufgaben und dem Öffnen von Dateien mit umfangreichen Multimedia-Inhalten. Mit 2 TB1 Festplattenspeicher können Sie wichtige Projekte und Daten ohne Probleme speichern und teilen.

Produktivität den ganzen Tag
Mit bis zu 9 Stunden2 Akkulaufzeit ist das Gerät dafür konzipiert, Sie den ganzen Tag lang zu begleiten.

Atemberaubende Bilder
Betrachten Sie feine Details und satte Farben auf dem 39,6-cm (15,6")-FHD IPS-Display1 mit einem schmalen Rahmen1, mit dem ein hohes Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis gewährleistet ist. Dank der Augenschutztechnologie des Displays ermüden Ihre Augen nicht.

FHD-Bildschirm
Intensive, naturgetreue Farben und eine Full-HD-Auflösung von 1.080p.

IPS-Display
Genießen Sie satte Farben aus jedem Blickwinkel und teilen Sie Bildschirminhalte mit Ihren Kollegen.

Acer ComfyView™
Dank der ComfyView™-Technologie, die störende Bildschirmreflexionen reduziert, indem die von Ihrem Display reflektierte Lichtmenge begrenzt wird, können Sie in verschiedenen Umgebungen komfortabler arbeiten.

Ausgereifteres Design
Das stylische Gehäuse des Extensa 15 wurde neu konzipiert, um es schlanker und leichter zu gestalten als je zuvor. Mit einer Stärke von weniger als 20 mm und einem Anfangsgewicht von unter 1,9 kg1 kann es Sie überall hin begleiten.

Anschlüsse für jede Gelegenheit
Das Anschließen an Peripheriegeräte wird durch zahlreiche Optionen optimiert und vereinfacht. Mit einer umfangreichen Auswahl an Anschlüssen, darunter RJ45, 2x USB 2.0, USB 3.1 der 1. Generation, HDMI und viele andere, können Sie mehr erreichen.1

Erweiterte Videokonferenz-Funktionen
Freuen Sie sich auf ein rundum komfortables Videokonferenz-Erlebnis. Die optimal platzierte Wi-Fi-5-Antenne (802.11ac) und die MU-MIMO-Technologie sorgen für ein starkes, dauerhaftes Signal für Ihre WLAN-Verbindung. Über die optimierte digitale Webcam, das Mikrofon und zwei integrierte Stereo-Lautsprecher können Sie mit hervorragender Bild- und Tonqualität kommunizieren.

1. Die genaue technische Ausstattung kann je nach Modell und/oder Region unterschiedlich sein. Nur solange der Vorrat reicht.
2. Die Akkulaufzeit variiert unter anderem je nach Produktkonfiguration, Leistungseinstellungen und Nutzung.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
36.7 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.3 MP
Auflösung Frontkamera
640 x 480 Pixel
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
12 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board + SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Breite
363.4 mm
Tiefe
250.5 mm
Höhe
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019
Mitgelieferte Software
Acer Care Center, Acer Portal
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1005G1
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
13 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,87*
€ 412,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,41*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,99*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,79*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,45*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 183,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.