Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Smeg CKFW3001BLM Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87492188
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     CKFW3001BLM
EAN/GTIN:
     8017709296780
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
2053 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lagenanzahl pro Palette
12 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709296780
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Breite
539 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
PTFE
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium, Edelstahl
Fassungsvermögen
5.2 l
Bodendicke
4.5 mm
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Ursprungsland
Italien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
3150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.