Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2401RDM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87489884
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     CKFF2401RDM
EAN/GTIN:
     8017709296735
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
2030 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lagenanzahl pro Palette
18 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709296735
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
463 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
PTFE
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium, Edelstahl
Bodendicke
4.5 mm
Geeignet für folgende Kochfelder
Induktion
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Hitzebeständig
Ja
Ursprungsland
Italien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
319 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
2100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.