Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-LIGHTUSB3 Kabeladapter Lightning USB A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-LIGHTUSB3 Kabeladapter Lightning USB A Silber
Microconnect MC-LIGHTUSB3 Kabeladapter Lightning USB A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87434805
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-LIGHTUSB3
EAN/GTIN:
     5704174265207
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Lightning Adapter
USB-A Lightning Adapter
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: iPod Zubehör, ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.