Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CD-011 Tragbarer CD-Player Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CD-011 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco CD-011 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco CD-011 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco CD-011 Tragbarer CD-Player Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87432887
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-011BLAU
EAN/GTIN:
     8711902043881
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Tiefe
148 mm
Höhe
26 mm
Breite
138 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Blau
CD-Kapazität
1 Disks
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Wiederhole einen
Lademechanismus
Oben
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer enthalten
Ja
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.