Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Clearly Protected Film Series für Samsung Galaxy S21+ 5G, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87421222
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-81288
EAN/GTIN:
     840104239742
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Transparente Hülle
Durch den leichten, praktisch unsichtbaren Kratz- und Aufprallschutz sieht Ihr Telefon immer wie neu aus. Clearly Protected Skin, die ultraflache Hülle von OtterBox, passt sich genau an die Konturen Ihres Smartphones an. Die unentbehrliche, transparente Hülle, die Ihr Smartphone in bestem Licht erscheinen lässt und es dabei vor alltäglichen Kratzern und Stößen schützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
155.4 x 70.4 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
4.59 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyurethan
Einfache Anwendung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
209.6 mm
Höhe des Versandkartons
114.3 mm
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S21+ 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,61*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.